※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 建物管理・メンテナンス
ダイケンの 点検口・収納庫
ダイケンの 床下収納庫
床下収納庫 気密・断熱タイプ 深型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ステンカラー
注文コード
70491548
品番
PKC60ND
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,900
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
改正省エネ基準対応。長住協長期使用対応部材。
15mmのフロア材に使用できます。
付属品
回転取手×1
外枠受け樹脂×12
丸木ねじ(Φ4.1×32)×12
さらタッピンねじ(Φ3×16)×8
なべタッピンねじ(Φ4×12)×8
気密材×1
深型収納ボックス×1
断熱蓋×1
断熱外枠×1
断熱外枠取付樹脂×4
さらタッピンねじ(Φ3.6×50)×4
寸法W1(mm)
546
寸法W2(mm)
622.4
寸法W3(mm)
597.4
寸法W4(mm)
606
色
ステンカラー
用途
屋内歩行用
仕様
補強2本
タイプ
気密・断熱
収納量
耐75kg
穴あけ寸法(Φmm)
(取手用)23×91(角穴もしくは長穴)
収納容量(L)
70
蓋材切断寸法
586
注意
※15mmフロア材で2枚以上つなぎ合わせる場合はご利用いただけません
※収納ボックス取り付けの際は、必ず収納ボックスの下部を受けるように、モルタルまたは砂袋を敷いてください。
※収納庫には次のようなものを収納しないでください。
「石油等の発火の恐れのある危険物」「精密機器、貴金属、骨董品等のしっけに弱いもの」「ナマモノ等カビが発生しやすいもの」「生き物」「その他、一般家庭用品以外のもの」