※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個圧力レンジ(MPa)0~1接続ねじG3/8B注文コード70494194品番GV47-133 1MPa(検査成績書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
この商品は圧力レンジ・接続ねじ・内容量など131種類から選べます他の種類を見る ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。