※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
圧力レンジ(MPa)0〜15
接続ねじG3/8B
注文コード70494490
品番GV47-133 15MPa(検査書類4点セット付)
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
この商品は圧力レンジ・接続ねじなど35種類から選べます
他の種類を見る
検査書類4点セット付:(1)検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) (2)検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの)(3)トレサビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) (4)標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)