エスコ
エスコの マジックディスク・サンディングペーパー
エスコの クッションパット
ラバーパッド(マジック式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70495865
品番
EA809XG-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,800
販売価格(税別)
¥
8,000
バスケットに入れる
取付可能対象
部品:Φ150mmウールバフ Φ150mmマジックスポンジ(ソフト/ハード)
材質
樹脂
取付ネジ径
M12
直径(mm)
125
注意
※EA809PT-1A(本体)への接続には、別売品のスピンドルねじ(EA809PT-11)が必要です。