オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの ビーカー/計量カップ/コップ
円錐型ビーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70501978
品番
OM5103
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
目盛付きビーカー。上部の折返しが無く洗浄しやすい商品です。
材質
SUS304
用途
計量、小分け作業に便利です。
容量(L)
1
内高(mm)
136
上部外径(Φmm)
127