ロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70502646 品番 EA829HD-10D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,010
販売価格(税別)
9,100

TiNコーティング(表面処理)。刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。

材質HSSE(高バナジウムハイス) 長さ(mm)11 幅(mm)5.5 全長(mm)150 質量(g)49 ピッチ喰い付き:1.5P 溝数4 被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)24 呼びM10×1.25 精度OH2 首下長(mm)41 サイズ(mm)- シャンク径(mm)7 精度表記STD
注意
※画像はEA829HD-12AAです。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする