曜日別特売
EA829HD-12C ロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ) エスコ 70502680

EA829HD-12C ロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ) エスコ 70502680
EA829HD-12C ロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ) エスコ 70502680
EA829HD-12C ロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ) エスコ 70502680
EA829HD-12C ロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ) エスコ 70502680
EA829HD-12C ロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ) エスコ 70502680

ロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びM12×1.5
全長(mm)150
ピッチ喰い付き:5P
シャンク径(mm)8.5
内容量1本注文コード70502680品番EA829HD-12C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,210
販売価格(税別)
11,100

TiNコーティング(表面処理)。刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。

材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)12幅(mm)6.5全長(mm)150質量(g)71ピッチ喰い付き:5P溝数4被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)29呼びM12×1.5精度OH3首下長(mm)48サイズ(mm)-シャンク径(mm)8.5精度表記STD
注意
※画像はEA829HD-12AAです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする