オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの ビーカー/計量カップ/コップ
化学用口付ビーカー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70506214
品番
OM102360
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は67,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥68,200
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
注ぎ口が大きくて注ぎやすい。上部は半カールで洗浄しやすいモデルです。
容量(L)
50
用途
液体の保存、小分け作業に最適です。
材質
SUS304
内径(Φmm)
390
板厚(mm)
1.0
本体高さ(mm)
450