体重計 体組成計 ヘルスメーター デジタル 専用アプリで管理 乗るだけ測定 コンパクト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70506958 品番 HCS-FS03WH
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

目標体重設定機能と顔文字表示で毎日の変化が見える ” ECLEAR 体組成計 ” です。
MRI測定データに基づき体組成データを算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発。
目標体重設定機能搭載で測定後に目標との差を表示。
顔文字表現により体重の増減がひと目で分かります。
体重は100グラム単位で測定が可能。
体重・BMI・体脂肪率・基礎代謝の4項目が測定可能です。

付属品本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池 単4形(R03)×3本 仕様【体重差】-9.9g〜9.9kg:100g単位※前回値のみ、【BMI】0.4〜150:0.1単位、【体脂肪率】5〜75%:0.1%単位、【体脂肪率判定】9段階、【基礎代謝量】500〜3000kcal/日:1kcal単位、【日付】2022年1月1日〜2050年12月31日、【時刻】0:00〜23:59(24時間表示)、【ユーザー登録数】4人、【生年月日】1900年1月1日〜2040年12月31日 質量(kg)約1.3(乾電池を除く) ホワイト 電源DC4.5V 単4形乾電池×3本 精度【体重計】2.5〜75kg:±200g、75〜100kg:±300g、100〜150kg:±600g 身長(cm)100.0〜250.0(0.5cm単位) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×230×18 測定単位2.5〜100kg:100g単位、100kg〜150kg:200g単位 計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク 保証期間1年間 最大計量(kg)最大150 電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時) 適合地域5拠点 性別男/女

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする