伸縮アルミフレキシブルダクト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び径(Φmm)250
内容量1本注文コード70507580品番EA997DA-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,940
販売価格(税別)
15,400

1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。国土交通大臣認定(不燃材料)NM-2834/NM-2835。

材質アルミ+ポリエステルフィルム特殊ラミネート質量(kg)4.8ピッチ(mm)鋼線:18外径(Φmm)262寸法(Φmm×m)伸長:260×10耐熱温度(℃)-20~220許容曲げ半径(mm)Φ130呼び径(Φmm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする