イザメシ
イザメシの 非常食
イザメシ 麺
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
栄養成分
1食(195g)当たり/エネルギー:528kcal、たんぱく質:17.2g、脂質:22.5g、炭水化物:64.4g、食塩相当量:5.8g※推定値
内容量(g)
195(めん80)
注文コード
70510747
品番
旨味溢れる貝出汁醤油ラーメン(3食セット)
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,238
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
栄養成分・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
アレルギー
卵、小麦/特定原材料に準ずるもの
:大豆、鶏肉、豚肉
賞味期限
製造より3年
栄養成分
1食(195g)当たり/エネルギー:528kcal、たんぱく質:17.2g、脂質:22.5g、炭水化物:64.4g、食塩相当量:5.8g※推定値
原材料
めん(小麦粉、小麦全粒粉、食塩、乾燥卵白)、具(豚肉、味付けメンマ(たけのこ、発酵調味料、しょうゆ)、発酵調味料、醸造調味料、しょうゆ)、スープ(しょうゆ、動物油脂、チキンブイヨン、牡蠣汁、しじみ汁、あさり汁)/調味料(アミノ酸等)、かんすい、甘味料(ステビア、カンゾウ)、酸味料、カラメル色素、加工でんぷん、(一部に卵・小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
セット内容
フリーズドライ麺、濃縮スープ、レトルト具材(メンマ・チャーシュー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×55×150
内容量(g)
195(めん80)
注意
※保存期間は、製造日よりの期間になります。
※製造後半年以内の商品をお届けします。
※製造から6ヶ月以内の商品をお届けいたします。