イザメシ 麺

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 栄養成分1食(195g)当たり/エネルギー:528kcal、たんぱく質:17.2g、脂質:22.5g、炭水化物:64.4g、食塩相当量:5.8g※推定値 内容量(g)195(めん80) 注文コード70510756 品番旨味溢れる貝出汁醤油ラーメン(5食セット)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は栄養成分・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
アレルギー
卵、小麦/特定原材料に準ずるもの
:大豆、鶏肉、豚肉
賞味期限製造より3年 栄養成分1食(195g)当たり/エネルギー:528kcal、たんぱく質:17.2g、脂質:22.5g、炭水化物:64.4g、食塩相当量:5.8g※推定値 原材料めん(小麦粉、小麦全粒粉、食塩、乾燥卵白)、具(豚肉、味付けメンマ(たけのこ、発酵調味料、しょうゆ)、発酵調味料、醸造調味料、しょうゆ)、スープ(しょうゆ、動物油脂、チキンブイヨン、牡蠣汁、しじみ汁、あさり汁)/調味料(アミノ酸等)、かんすい、甘味料(ステビア、カンゾウ)、酸味料、カラメル色素、加工でんぷん、(一部に卵・小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む) セット内容フリーズドライ麺、濃縮スープ、レトルト具材(メンマ・チャーシュー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×55×150 内容量(g)195(めん80)
注意
※保存期間は、製造日よりの期間になります。
※製造後半年以内の商品をお届けします。
※製造から6ヶ月以内の商品をお届けいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする