2メガピクセル 32倍ズーム スターライト IR PTZ AIカメラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70513179 品番DH-SD59232XAN-HNR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

1 / 2.8 "STARVISTMCMOS
強力な32倍光学ズーム
スターライトテクノロジー
最大 50 / 60fps @ 1080P
ディープラーニングベースの自動追跡と境界保護
PoE +をサポート
最大150mのIR距離
SMD PLUS
IP66

適合スマートフォン:OS/Android 材質ケーシング:金属 質量(kg)3.9 制御イルミネーターのオン/オフ:ズームプリオ/マニュアル/SmartIR 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【パン/チルト/回転範囲】パン:0°-360°: 傾き:-15°- + 90°、【手動制御速度】パン:0.1°/ s-300°/ s: 傾き:0.1°/ s-200°/ s、【プリセット速度】パン:400°/ s: 傾き:300°/ s、【プリセット】300、【旅行】8(ツアーごとに最大32のプリセット)、【スキャン】5、【電源オフメモリ】サポート、【アイドルモーション】プリセット/ツアー/パターン/スキャン、【イベントトリガー】モーション検出、ビデオの改ざん、シーンの変更、ネットワークの切断、IPアドレスの競合、不正アクセス、およびストレージの異常、【IVS】放棄されたオブジェクト/欠落しているオブジェクト、【スマートキャプチャ】人間、自動車、および自動車以外の画像のキャプチャをサポートします。、【境界保護】トリップワイヤーと侵入。ターゲットタイプ(人間と車両)によるアラームトリガーをサポートします。動物、葉のざわめき、明るい光などによって引き起こされる誤警報のフィルタリングをサポートします。、【SMD PLUS】サポート、【自動追跡】サポート、【顔検出】サポート、【ビデオ圧縮】H.265 / H.265 + / H.264 + / H.264 / MJPEG(サブストリーム)、【ストリーミング機能】3ストリーム、【ビットレート制御】可変ビットレート/固定ビットレート、【ビットレート】H.265 / H.264:3 kbps〜20、480 kbps、【昼/夜】自動(ICR)/カラー/白黒、【BLC】サポート、【WDR】120 dB、【HLC】サポート、【ゲイン制御】自動/手動、【ノイズ減少】2D / 3D、【モーション検知】サポート、【関心領域(RoI)】サポート、【電子画像安定化(EIS)】サポート、【曇り止め】サポート、【デジタルズーム】16倍、【フリップ】0°/ 180°、【プライバシーマスキング】最大24エリア 寸法(Φ×mm)186×309(7.32"×12.17") コントロールフォーカス:自動/半自動/手動、アイリス:自動/手動 ズーム(光学/デジタル)32x 最大解像度1920(H)×1080(V) 解像度1080p(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720p(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/ CIF(352×288/352×240) 動作環境-40℃+ 70℃(-40°F〜 + 158°F)、≦95%RH 視野角H:68.3°〜2.2°:V:38.9°〜1.3°:D:68.3°〜1.4° 防塵防水性能IP66 焦点距離(mm)4.9〜156、近接:0.1〜1.5(0.33フィート〜4.92フィート) 保存環境-30℃〜+60℃/90% RH以下 ホワイトバランス自動、屋内、屋外、追跡、手動、ナトリウムランプ、ナチュラルライト、街路灯 撮影距離(m)探知:2092 m(6863フィート)、観察:836 m(2742フィート)、認識:418m(1371フィート)、識別:209m(685フィート) パターン5 絞りF1.35〜F4.4 保護VS6000V雷保護:サージ保護 シャッタースピード1/3秒〜1/30000秒 プロトコルDH-SD、Pelco-P / D(自動認識)、IPv4: IPv6: HTTP: HTTPS: 802.1x: Qos: FTP: SMTP: UPnP: SNMPv1 / v2c / v3(MIB-2): DNS: DDNS: NTP: RTSP: RTP: TCP: UDP: IGMP: ICMP: DHCP: PPPoE: ARP: RTCP: RTMP 各種認証CE:EN55032 / EN55024 / EN50130-4、FCC:Part15 subpartB、ANSI C63.4-2014 最低被写体照度(Lux)色:0.005@F1.3、B/W:0.000@F1.3、0(IRライトオン) 照射距離(m)150(492.13フィート) フレームレートメインストリーム:1080p/1.3M/720p(1ー25/30fps)、サブストリーム1:D1/CIF(1ー25/30fps)、サブストリーム2:720p(1ー25/30fps) 走査方式プログレッシブ 対応ブラウザIE7以降のバージョン、クローム42およびそれ以前のバージョンのFirefox 52およびそれ以前のバージョンのSafari ピクセル2MP 音声圧縮方式G.711A: G.711Mu: G.726: AAC: G.722.1: G.723: G.729: PCM: MPEG2-Layer2 イメージセンサー1/2.8"STARVISTMCMOS 容量(GB)ROM:4 、RAM:1 総質量(kg)7.01 ストレージFTP:マイクロSDカード(256G):P2P イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする