真鍮SPYカプラ/プラグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70525988 品番SPY1-P-BSBM
参考基準価格(税別)¥887 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
最高圧力(MPa)7.5 用途自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け 取付PTメネジ、相手側:R1/8”オネジ サイズ1/8” 材質(本体)真鍮(BSBM) 使用温度範囲(℃)-20〜80 バルブ構造両路開放型 ソケットorプラグプラグ 構造ツーウェイ・ボールロック標準型 常用圧力(MPa)5 適合流体空気・水・作業油・薬品・ガス 材質(ゴム)ニトリルゴム(NBR)
注意
※ホースニップルや雄ネジの取り付け形状で使用する場合は、市販品のニップルを取り付けてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする