ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの 油圧バルブ
ヤマトエンジニアリングの 方向制御弁
真鍮SPYカプラ/プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70525997
品番
SPY2-P-BSBM
参考基準価格(税別)
¥887
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最高圧力(MPa)
7.5
用途
自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け
取付
PTメネジ、相手側:R1/4”オネジ
サイズ
1/4”
材質(本体)
真鍮(BSBM)
使用温度範囲(℃)
-20〜80
バルブ構造
両路開放型
ソケットorプラグ
プラグ
構造
ツーウェイ・ボールロック標準型
常用圧力(MPa)
5
適合流体
空気・水・作業油・薬品・ガス
材質(ゴム)
ニトリルゴム(NBR)
注意
※ホースニップルや雄ネジの取り付け形状で使用する場合は、市販品のニップルを取り付けてご使用ください。