ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの ホース
ヤマトエンジニアリングの コイルホース
カプラー付ウレタンコイルホース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70526408
品番
YCU-10C
参考基準価格(税別)
¥3,522
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。
折れ癖が付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。
長さ(m)
10
許容圧力(MPa)
0.8
適合流体
圧縮空気
材質(ホース)
ポリウレタン樹脂
質量(g)
515
使用温度範囲(℃)
-5〜60
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
金具
カプラーソケット・カプラープラグ
使用範囲(m)
8
適合ホース内径×外径(Φmm)
5×8
巻外径(cm)
6.5