NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
HyperZスパイラルタップ ロングシャンク ZSPL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全101種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70531755
品番
ZSPL4M0.5R+1×100
参考基準価格(税別)
¥5,240
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
切りくずによるトラブルもなく、圧倒的な長寿命。
呼び寸法
M4×0.5
ねじ長さ(mm)
6.1
首下長(mm)
23
シャンク径(mm)
5
溝数
3
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
特殊コーティング
全長(mm)
100
等級
REG(P2)
首径(mm)
3.35
食付長さ(mm)
2.5
突き出しセンタ有無
無