NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
HyperZポイントタップ ロングシャンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全101種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70533435
品番
ZPOL20M2.5RX150
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
刃先摩耗を抑制し、安定加工を実現。
寸法(mm)
M20×2.5
全長(mm)
150
等級
REG(P4)
溝数
3
ねじ長さ(mm)
37.5
食付長さ(mm)
5
シャンク径(mm)
15