HyperZポイントタップ ロングシャンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70533566 品番 ZPOL24M1RX150
参考基準価格(税別)¥35,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

刃先摩耗を抑制し、安定加工を実現。

寸法(mm)M24×1 全長(mm)150 等級REG(P2) 溝数3 ねじ長さ(mm)20 食付長さ(mm)5 シャンク径(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする