HyperZポイントタップ ロングシャンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70534835 品番 ZPOL3M0.5R+2X100
参考基準価格(税別)¥4,340 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

刃先摩耗を抑制し、安定加工を実現。

寸法(mm)3M×0.5 全長(mm)100 等級REG(P4) 溝数3 首径(mm)2.4 ねじ長さ(mm)10 首下長(mm)18 食付長さ(mm)5 シャンク径(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする