HyperZポイントタップ ロングシャンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70534878 品番 ZPOL4M0.7R+1X100
参考基準価格(税別)¥3,880 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

刃先摩耗を抑制し、安定加工を実現。

寸法(mm)M4×0.7 全長(mm)100 等級REG(P3) 溝数3 首径(mm)3.1 ねじ長さ(mm)12.5 首下長(mm)18 食付長さ(mm)5 シャンク径(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする