HyperZポイントタップ ロングシャンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70535282 品番 ZPOL10M1.25RX150
参考基準価格(税別)¥7,490 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

刃先摩耗を抑制し、安定加工を実現。

寸法(mm)M10×1.25 全長(mm)150 等級REG(P3) 溝数3 ねじ長さ(mm)22 食付長さ(mm)5 シャンク径(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする