パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
ファントゥクック 木製スープスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70541284
品番
B-1718
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
表面塗装:天然うるし 材質:天然木
全長(mm)
170
種別
スープスプーン
質量(g)
8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
170×40×20