HB-2970 ラクッキング 鉄製ココット パール金属 70541494 HB-2970 ラクッキング 鉄製ココット パール金属 70541494 HB-2970 ラクッキング 鉄製ココット パール金属 70541494 HB-2970 ラクッキング 鉄製ココット パール金属 70541494

ラクッキング 鉄製ココット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70541494 品番HB-2970
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

グリルだから高温でムラなく火が通り旨味を凝縮。
高火力で石釜風。簡単レシピ付。
魚焼グリルからそのまま食卓へ。

サイズ(cm)12 適合魚焼きグリル、オーブン、オーブントースター、ガスコンロ、IH、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター 材質(本体) 質量(g)268 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×125×45 表面処理シリコーン樹脂塗装 板厚(mm)1.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70541494
2022-02-06
用途:
一人分の揚げ物
その他業種

ハックのちょこっと家電にはサイズが合いませんでしたが、普通にキッチンで活用しています。油のムダがなくて小さいだけに最後の後始末も楽で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする