パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の オーブンウェア
オーブンシェフ 耐熱角深皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70541704
品番
L-1829
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
24×19
材質
陶磁器
適合
電子レンジ、オーブン、トースター
色
レッド
質量(g)
1590
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×195×80