L-1830 オーブンシェフ 耐熱角深皿 パール金属 70541713

オーブンシェフ 耐熱角深皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70541713 品番L-1830
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)24×19 材質陶磁器 適合電子レンジ、オーブン、トースター イエロー 質量(g)1590 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×195×80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:122

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする