パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の オーブンウェア
オーブンシェフ 耐熱丸深皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70541722
品番
L-1831
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
15
材質
陶磁器
適合
電子レンジ、オーブン、トースター
色
レッド
質量(g)
430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×155×55