パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の オーブンウェア
オーブンシェフ 耐熱手付き丸深皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70541774
品番
L-1836
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
15
材質
陶磁器
適合
電子レンジ、オーブン、トースター
色
イエロー
質量(g)
520
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
275×150×60