パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の オーブンウェア
オーブンシェフ ふっ素加工耐熱手付き丸深皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70541783
品番
L-1837
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
こびりつきにくいふっ素加工。
サイズ(cm)
15
材質
陶磁器
適合
電子レンジ、オーブン、トースター
寸法(mm)
全長275×幅150×60
色
レッド
質量(g)
520
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工