パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
パール金属の ピーラー・皮むき
ベジクラ 飛びちり防ぐキャベツピーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70542413
品番
C-9129
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
千切りが飛び散らずにボウルに落ちる。
カバーとスライサーが分解できて洗いやすい。
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(本体)
ABS樹脂
幅(mm)
95
全長(mm)
225
材質
フード:ポリスチレン(耐熱温度70度)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
225×95×75
耐熱温度(℃)
80