パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スライサー・削り/おろし/ジューサー
パール金属の チーズおろし・スライサー
チーズロワイヤル エッチング4面チーズグレーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70542614
品番
C-3125
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
削りたてのナチュラルチーズの味を香りは格別。
チーズの細おろし、太おろし、千切り、スライスがこれひとつで。
仕様
細おろし、太おろし、千切り、スライス
材質
金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ABS樹脂
サイズ
プチ
質量(g)
17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×30×65