渕彩 クリーンコートカレー・パスタ皿

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70543244 品番K-6337
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

撥水性が高く、汚れがつきにくいクリーンコート加工。
軽くて割れにくい。重なりの良い形状。
電子レンジOK。食器洗い乾燥機OK。

長辺(mm)260 短辺(mm)170 高さ(mm)60 材質合成漆器/ウレタン塗装、飽和ポリエステル樹脂、ABS樹 電子レンジ 食器洗浄機 ホワイト&ネイビー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×170×60 耐熱温度(℃)-20〜140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70543244
2026-02-25
用途:
食堂でのカレー皿
秋八高原リゾート合同会社 様 (サービス業)

残念ながらカレーの色が着きます。
ハイターで漂白して使ってますが、カレー皿としては売らない方が良いと思います。

2025-10-27
用途:
子ども食堂のカレー
すみっこSUN食堂 様 (飲食業)

デザインもすっきりシンプルだけど洗練された感じです。陶器でなくても安っぽくありません。
大きさは大人のカレーいっぱいに丁度良いサイズ。
少なくても、多くても行けるサイズでした。
心配していた汚れ落ちもコーティングされている感じで良い感じ、色残りも少なそうです。
しかも安い!!!ありがたいです。

対象商品:
70543244
2026-01-05
用途:
カレーライス用として使用
サービス業

カレーライス用として使用しましてが、カレーの色が落ちず、ハイターを使用して落としました。色は付いて欲しくないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする