パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の まな板・解凍ボード
パール金属の まな板立て
ビューノ ステンレス製まな板スタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70543567
品番
HB-3287
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×130×120
材質
本体:ステンレス鋼 すべり止め:シリコーンゴム
質量(g)
216
収納枚数(枚)
3