適合チューブ外径(Φmm)8
質量(g)30
形状めす隔壁ユニオン
使用温度範囲(℃)0〜60
最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1
使用流体空気/真空
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
管接続口径Rc1/8
寸法A(mm)7
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)7
寸法B(mm)27
寸法C(mm)18.2
ねじ規格インチサイズ
寸法M(mm)M16×1
寸法T1(mm)4
寸法T2(mm)6
寸法E1(mm)9.8
寸法E2(mm)10
寸法P(Φmm)13.8
寸法HEX1(mm)19
寸法HEX2(mm)19