付属品F型コネクターC15FP5:3個
仕様優良住宅部品、金属ケース、F型端子、VSWR:2.0以下(周波数帯域10〜55・70〜770)、2.5以下(周波数帯域1000〜3224)、ヘッド・ライン両用
適合CATV下り(70〜770MHz)、CATV上り(10〜55MHz)、BS,CS、デジタル放送
質量(kg)約1.5
タイプ屋内用・金属ケース・ケーブルテレビ用
消費電力(W)約24/47VA(BS・110°CSアンテナへ給電時約32/60)
コード長さ(m)AC:約0.9
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×190×67
電源(AC)100V 50/60Hz、BS・110°アンテナ用:DC15V6W
周波数帯域(MHz)10〜55・70〜770・1000〜3224
出力レベル定格【周波数帯域(MHz)10〜55】110dBμV(フラット出力時)、【周波数帯域(MHz)70〜770】110dBμV(フラット出力時)、【周波数帯域(MHz)1000〜3224】103/113dBμV(1000/3224MHz)
標準利得(dB)【周波数帯域(MHz)10〜55】30以上、【周波数帯域(MHz)70〜770】38以上、【周波数帯域(MHz)1000〜3224】35/45以上(1000/3224MHz)
雑音指数(dB)10以下
入力レベル(標準)【周波数帯域(MHz)10〜55】80dBμV、【70〜770】72dBμV、【1000〜3224】68dBμV
伝送容量(最大)【周波数帯域(MHz)10〜55】TV2波 DATE、【70〜770】TV74波 デジタル、【1000〜3224】BS・CS 50波
変調方式【周波数帯域(MHz)10〜55】IM2:-60dB以下、IM3:-700dB以下、【周波数帯域(MHz)70〜770】IM2:-63dB以下