TOPLAND
TOPLANDの PCアクセサリー
TOPLANDの OAタップ/電源タップ
TOPLANDの コーナータップ/トリプルタップ
3個口コンセントタップ&USB充電2ポート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70570727
品番
M4226-NW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
インテリアになじむコンセントタップ。
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
色
ナチュラルウッド
用途
電源タップ、OAタップ、スマホ充電器、USB充電器、コンセントタップとして。
質量(g)
60
コンセント個数
3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×26×80