TOPLAND
TOPLANDの PCアクセサリー
TOPLANDの OAタップ/電源タップ
TOPLANDの コーナータップ/トリプルタップ
3個口コンセントタップ&USB充電2ポート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70570833
品番
M4226-WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
インテリアになじむコンセントタップ。
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
用途
電源タップ、OAタップ、スマホ充電器、USB充電器、コンセントタップとして。
質量(g)
60
コンセント個数
3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×26×80