松村石油
松村石油の 工業用潤滑油
松村石油の 熱処理油/熱媒体油
熱媒体油 バーレルサーム400
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1缶(200L)
注文コード
70575812
品番
400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高温度用の合成系熱媒体油です。
境膜温度370℃まで液相循環で使用できます。
使用温度範囲(℃)
(バルク)-10〜340、(境膜)-10〜370
用途
高沸点高温度用熱媒体油
仕様
(分子量)270、(膨張係数 1/℃)8.6×10
-4
引火点(℃)
210
沸点(℃)
390
流動点(℃)
-20以下
危険等級
V
発火点(℃)
495
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※この商品は使用確認書を交わしていただかないと販売出来ない商品になります。使用確認書を返却していただけない場合はキャンセルとさせていただきますのであらかじめご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
18,300
/
税込
¥
20,130
沖縄地方
数量1につき
¥
24,725
/
税込
¥
27,198
離島
数量1につき
¥
24,725
/
税込
¥
27,198