セラミックベアリング

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70576038 品番 6001CE
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

品質を維持してコストダウンを実現。
ジルコニアセラミック製ベアリングです。

材質内外輪:Zr02(相当)、ボール:Zr02(相当)、保持器:PTFE 質量(g)17 寸法d(mm)12 寸法D(mm)28 寸法B(mm)8 rs(min)0.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-20
用途:
機械のメンテナンス
飲食業

この価格でこのクオリティなら文句なしです。
間違いなく買いです。
今後もこちらを購入したいと考えてますので廃盤は無しでお願いしますw

対象商品:
70576397
2018-05-01
用途:
模型

許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑 20000程で破損

15人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする