※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J管チーズ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70577946 品番 VET-14J
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

店舗用、工業用エアコンの排水にも便利なチーズです。

ベージュ 寸法L1(mm)72 寸法D(Φmm)24 寸法L2(mm)48 適合管VE14
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
エアコン工事

たまにしか使わないので、バラ売りしてくれて助かります。

対象商品:
49522874
2017-12-26
用途:
電工作業
サービス業

ホームセンターに置いてないところがあるので、購入しました。配送が少し遅れるのと、もう少し安価になればもっと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする