曜日別特売
GSM-1215-22 オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング Igus(イグス) 70579662

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)12
12
1.5
45
2
50
2.5
3
4
4.5
5
6
7
8
9
100
10
110
120
125
130
13
135
140
14
150
15
16
18
19
20
22
24
25
26
27
28
29
30
32
35
36
37
38
40
42
44
52
55
60
62
65
68
70
72
75
80
85
90
95
外径(Φmm)15
15
3
50
3.5
55
4.5
5.5
6
7
8
9
10
12
11
105
13
14
16
115
125
130
135
140
145
155
17
18
19
20
22
21
23
24
25
27
26
28
30
32
35
33
31
34
36
39
40
41
42
44
46
48
57
60
65
67
70
75
73
77
80
85
90
95
100
長さ(mm)22
22
6
2
20
3
60
5
4
8
5.5
4.6
7
10
12
17
17.5
19
1.5
2.5
9.5
11.8
13.8
9
6.8
15
16
25
100
21.5
30
32
4.5
14
13.5
4.7
7.5
80
104
45
50
34
38
28
35
10.5
47
23
24
48
40
52.5
16.5
23.5
70
72
64.5
24.5
76
内容量1個注文コード70579662品番GSM-1215-22
販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。
イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。
中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。
添付カタログにて材料特性をご確認下さい。

用途
一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
内径(Φmm)
12
外径(Φmm)
15
長さ(mm)
22
注意
H7公差のハウジングに圧入して使用するように設計されております。
内径公差はH7公差のハウジングに圧入後の公差となり、納入時(圧入前)の公差ではありません。
納入時(圧入前)のサイズは公差よりも大きいサイズとなっております。
添付関連資料「イグリデュールすべり軸受の公差/組み込み/寸法について」を参照ください。
※不明点についてはイグスヘルプデスクまでお問い合わせください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-15
用途: リミッターのスムーズ化

再購入、樹脂なので耐久性には限度があります
金属では絶対不可能な狭いところで使えるのが良いです

対象商品 : 70579687
2024-07-11
用途: 食品加工機械の修理に使用
飲食業

長さは16ミリに詰めて加工しましたが、硬くて丁度良い感じでした。金属ブッシュでは、硬すぎて使用できず、これは良いものを見つけました。

対象商品 : 70579924
2022-01-08
用途: ベアリングの代用
建設業・工事業

滑りのよい、硬質樹脂のような製品です。余分に購入した為、余ったものを文房具のハサミで切ってみましたが、普通のハサミでも加工可能でした。

6が参考にしています
対象商品 : 70579452
2021-05-28
用途: オートバイ修理

ホンダ二輪車クラッチレバーのブッシュを紛失してしまい、合うサイズを探したら、この製品がぴったりだった。価格も安くて、とても満足です。

3が参考にしています
対象商品 : 70578743
2025-04-21
用途: 5mmシャフトに対応する滑り軸受として

内径5mmを購入し、精密な公差(+0.020、+0.068)の記載がありましたが、実際には5.2mm程度あり、ガバガバで使い物になりませんでした。

対象商品 : 70579547
2018-10-26
用途: 自作工具の摩擦低減に
その他業種

自作工具の部品の一つとして使いました。
摩擦を低減する必要があり、普通のベアリングでは入らない隙間に入れました。
なかなか良い感じです。
あとは耐久性ですが、しばらく使ってみないとわからないですね。
どのくらい保つかはまだわかりませんが、
いずれにせよ、消耗品でしょうね。
同じものをまた買う事になると思います。

対象商品 : 70578752
2023-06-15
用途: モペットの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダ・ノビオのスターティングクラッチブッシュ用に加工して流用。外径7mmですが公差がプラス側なので、すんなり装着出来ず、仕方なくクラッチ台座の穴径を少し広げて装着。長さはカッターで0.5mm程削って装着完了。アドバイスとしては、外径交差がプラス側なのを考慮して選択する必要があります。

1が参考にしています
対象商品 : 70580965
2023-02-11
用途: 機械のスリーブとして
マッドキャッツ

製品仕様 内径(Φmm)32 外径(Φmm)36 長さ(mm)40 形状S 公差(mm)+0.050、+0.150
外形36mmではなく36.5mm おまけに表面に1mmぐらいの凹みあり全く使えませんでした。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする