曜日別特売
GFM-0810-04 オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング Igus(イグス) 70582855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
10
長さ(mm)
4
注文コード
70582855
品番
GFM-0810-04
販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。
イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。
中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。
添付カタログにて材料特性をご確認下さい。

用途
一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
10
長さ(mm)
4
フランジ径(Φmm)
15
注意
H7公差のハウジングに圧入して使用するように設計されております。
内径公差はH7公差のハウジングに圧入後の公差となり、納入時(圧入前)の公差ではありません。
納入時(圧入前)のサイズは公差よりも大きいサイズとなっております。
添付関連資料「イグリデュールすべり軸受の公差/組み込み/寸法について」を参照ください。
※不明点についてはイグスヘルプデスクまでお問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-31
用途: スーツケースのキャスター修理
サービス業

スーツケースキャスター交換キットのサイズ補正スペーサーとして利用しました。ダブルキャスタータイプの製品で軸が7mmで本体固定しておりましたが、購入した交換キットの軸が6mmだったので、サイズ変換のスペーサーとして使用しました。長期使用での動作確認はまだ出来ておりません。

2026-03-28
用途: 可動軸のスリーブとして

可動軸の受け側径が摩耗したため削り込みを行いフランジを差し込んだ。
安いし摩耗してもすぐに交換できる
各種サイズがあり安いのが良い。

1が参考にしています
2025-09-23
用途: スポット照明の絶縁用
都築工芸

照明器具に合ったサイズで耐熱&絶縁できるものを探しておりましたところ、
こちらを見つけました。
ABSやビニール製では温度に弱いので、本来の用途とは違うかもしれませんが
こちらがベストマッチしました。
他の似た形状のものより価格が手頃で助かります。

1が参考にしています
2025-06-09
用途: SIMペダル
有限会社マリアージュサービス業

モノは良さそうですがサイズ誤差がある。
使用不可でした。

1が参考にしています
対象商品 : 70582566
2025-01-21
用途: テレビの取り付け

記載された通りのサイズてあったため、目的を果たせました。

対象商品 : 70581902
2024-05-14
用途: 絶縁ブッシュに

電気絶縁性も高いとのことなので、取り付けビスの絶縁ブッシュとして使用しました。サイズが非常に豊富で、通常の絶縁ブッシュにはないサイズがあります。

2が参考にしています
対象商品 : 70582916
2023-09-12
用途: 自転車の予備パーツとして
建設業・工事業

某自転車めーかーの保守部品として取り寄せると1個高いですが、寸法が合えば使えるので良いです・・・・
因みにパシフィックのCarry meリンク部のフランジ部部品に亀裂があり、購入しました。
Carry meの皆様、予備で購入をお勧めですよ。(*'ω'*)

対象商品 : 70583372
2023-12-13
用途: 金属製軸棒の保持

探していたサイズが有って助かりました。単品コストも安いので、このサイズを探している方にはお勧めです。精度も良く、樹脂製なので加工もしやすいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする