Igus(イグス)
Igus(イグス)の 直動部品
Igus(イグス)の オイルレス素材
Igus(イグス)の オイルレスブッシュ
イグリデュールJフランジ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
17
長さ(mm)
12
注文コード
70586906
品番
JFM-1517-12
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径・長さ
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
17
長さ(mm)
12
形状
F
寸法b2(mm)
1
寸法d3(mm)
23
公差(mm)
+0.032・+0.102