イグリデュールXスリーブ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)5 外径(Φmm)7 長さ(mm)8 注文コード70587545 品番XSM-0507-08
販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は内径・外径・長さなど103種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)5 外径(Φmm)7 長さ(mm)8 材質イグリデュール 形状S 公差(mm)±0.01・±0.058

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70588218
2023-12-05
用途:
油圧シリンダー製作

加工したままのバリがある。寸法のばらつきが大きい。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
70587493
2018-10-10
用途:
無給油軸受け
森鋲螺製作所 様

メーカーが言うほど精度は出ない。
H7の穴にどのように挿入しても、+0.03のピンゲージが入る。
それではと、元の内径を−0.02にすると、挿入時に削れてしまう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする