イグボールロッドエンド(Kタイプ雌ねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別 仕様金属インサート付 注文コード70590424 品番KBRM-20 MH
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は種別・仕様など72種類から選べます 他の種類を見る
仕様金属インサート付 種別 材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300 質量(g)73.5 最大締付トルク(N・m)(雌ねじ)60、(ボール)200 最小ねじ深さ(mm)22 最大長期静引張荷重(N)2700 最大短期静引張荷重(N)5400 最大静ラジアル荷重(N)(短期)2100、(長期)1050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする