Igus(イグス)
Igus(イグス)の ベアリング(軸受)
Igus(イグス)の 球面滑り軸受
イグボール球面ベアリング(KGLM)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
19
注文コード
70591727
品番
KGLM-08
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
12
質量(g)
2.9
外径(Φmm)
19
寸法C(mm)
9
寸法d1(mm)
8
寸法d2(mm)
19
最大締付トルク(N・m)
12
寸法f(mm)
0.8
最大静圧縮荷重(N)
ラジアル:2700、アキシアル:1200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方