Igus(イグス)
Igus(イグス)の ベアリング(軸受)
Igus(イグス)の 球面滑り軸受
イグボール球面ベアリング(KGLM)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
40
注文コード
70591842
品番
KGLM-20
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
25
質量(g)
24.4
外径(Φmm)
40
寸法C(mm)
18
寸法d1(mm)
20
寸法d2(mm)
40
最大締付トルク(N・m)
55
寸法f(mm)
0.8
最大静圧縮荷重(N)
ラジアル:10000、アキシアル:5000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方