Igus(イグス)
Igus(イグス)の ベアリング(軸受)
Igus(イグス)の 球面滑り軸受
イグボール球面ベアリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
4
注文コード
70591903
品番
EGLM-04
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
4
寸法B(mm)
5
材質
ハウジング:イグミットG、球面ボール:イグリデュールW300
質量(g)
0.4
シリーズ
Eシリーズ
角度(°)
(最大ピボット)37
ベアリング
圧入球面ベアリング
外径(Φmm)
12
寸法C(mm)
3
寸法d2(mm)
12
最大締付トルク(N・m)
1
寸法f(mm)
0.5
最大静圧縮荷重(N)
ラジアル:、アキシアル:
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方