Igus(イグス)
Igus(イグス)の ベアリング(軸受)
Igus(イグス)の 球面滑り軸受
イグボール球面ベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
6
注文コード
70591928
品番
EGLM-06
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
6
寸法B(mm)
6
材質
ハウジング:イグミットG、球面ボール:イグリデュールW300
質量(g)
0.9
シリーズ
Eシリーズ
角度(°)
(最大ピボット)27
ベアリング
圧入球面ベアリング
外径(Φmm)
14
寸法C(mm)
4
寸法d2(mm)
14
最大締付トルク(N・m)
2.5
寸法f(mm)
0.5
最大静圧縮荷重(N)
ラジアル:、アキシアル:
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方