イグボール球面ベアリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)10 注文コード70591946 品番EGLM-10
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は内径など13種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)10 寸法B(mm)9 材質ハウジング:イグミットG、球面ボール:イグリデュールW300 質量(g)1.9 シリーズEシリーズ 角度(°)(最大ピボット)24 ベアリング圧入球面ベアリング 外径(Φmm)19 寸法C(mm)6 寸法d2(mm)19 最大締付トルク(N・m)14 寸法f(mm)0.5 最大静圧縮荷重(N)ラジアル:、アキシアル:

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする